- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 実験 ガラス器具のおすすめ人気ランキング
実験 ガラス器具のおすすめ人気ランキング
2026/04/01更新1,440件の「実験 ガラス器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラスコ 種類」、「標本 瓶 ガラス」、「理科 実験 器具」などの商品も取り扱っております。
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
1セット
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
DURAN標本瓶(デュラン)
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
材質ホウケイ酸ガラス長さ(cm)60
SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)ゴム止め:8筒長(mm)300種別球入 アーリン氏タイプゴム止め(mm)8